※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
旋削加工用チップ CBN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00792605
品番
TPGB110308S01225MES
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
579-6266
厚さ(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.5
チップ形状
正三角形
材種
KBN010