メイン画像

赤外線サーモグラフィ testo 890

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00810087 品番TESTO890X1
参考基準価格(税別)¥2,100,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。
用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます
工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。

用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6656 セット内容本体、レンズ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30〜+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 〜 +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30〜+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)1.13 焦点距離最小:10cm〜/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)レンズにより異なる
関連資料:(0.45MB)
注意
※医療用の体温測定には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする