曜日別特売
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599

メイン画像

TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599
TESTO890X6 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) 00815599

赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00815599品番TESTO890X6
参考基準価格(税別)¥3,800,000販売価格(税込)¥4,067,800
販売価格(税別)
3,698,000

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。
6.6°の超望遠レンズが付属しています。
さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。
工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。

用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6657セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
関連資料:(0.45MB)
注意
※医療用の体温測定には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする