ロスタテンショナー NSEモデル NSE-45-100D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00828847 品番NSE-45-100D
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥106,570
販売価格(税別)
96,882

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。

仕様【Y調整範囲】108〜136 寸法A(mm)200 寸法D(mm)115 寸法B(mm)70 寸法L3(mm)13 寸法G(mm)225 寸法U(mm)70 荷重範囲(N)0〜2600 適合チェーン100 変位(mm)【S1】112.5【S2】90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする