曜日別特売
1922V298S 変速ベルト 1922V298S 三木プーリ 00834901

1922V298S 変速ベルト 1922V298S 三木プーリ 00834901
1922V298S 変速ベルト 1922V298S 三木プーリ 00834901

変速ベルト 1922V298S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード00834901品番1922V298S
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,081
販売価格(税別)
18,255

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)30外周長(mm)785ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする