曜日別特売
TT-2-03-12-6NM トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2-03-12-6NM 三木プーリ 00855490

TT-2-03-12-6NM トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2-03-12-6NM 三木プーリ 00855490
TT-2-03-12-6NM トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2-03-12-6NM 三木プーリ 00855490

トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2-03-12-6NM

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード00855490品番TT-2-03-12-6NM
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピンなし寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)6色(スプリング)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする