温度表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01085035 品番SK-M460-T(8091-00)
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。

電源
DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ一次側 AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
表示範囲-20.0〜80.0℃ 最小目盛0.1℃ 表示精度±(0.5+1digit) 寸法(W)463×(H)213×(D)65mm 質量(kg)3.7 文字高(mm)約100 タイプ壁取付型 温度表示方式デジタル式 用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。
注意
※温度センサ(測温抵抗体センサ)別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする