温度表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01085053 品番SK-M350-T(8092-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。

電源
DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ一次側 AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
表示範囲-20.0〜80.0℃ 最小目盛0.1℃ 精度±(0.5+1digit) 寸法(W)350×(H)165×(D)85mm 質量(kg)3 文字高(mm)約57 タイプマルチアングルタイプ 温度表示方式デジタル式 用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。
注意
※温度センサ(測温抵抗体センサ)別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする