画像準備中

HSS SPセンター 90° TiCNコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01175003 品番90SPC0.8×3SETICN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
最小面取径(Φmm)0.8 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理TiCNコーティング 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01175003 90SPC0.8×3SETICN 10660168 90SPC0.8X3SETICN SPセンター90℃コート付 イワタツール SPセンター90℃コート付 イワタツール 1個 1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする