イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
01178896
品番
CD3.0×8CBSALD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
8
刃長(mm)
3.9
表面処理
ALD
トラスコ品番
796-3718
刃数
2
タイプ
Atype
回転方向
右刃
センター穴角(°)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01178896
CD3.0×8CBSALD
02428773
CD3.0X8CBSALD
ドリル 超硬S 90CD
イワタツール
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました