イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178923
品番
CD6.0X16CBSALD
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
71
シャンク径(mm)
16
刃長(mm)
7.7
表面処理
ALD
刃数
2
タイプ
Atype
回転方向
右刃
センター穴角(°)
60