リレーユニット ソケット付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01280658 品番RE7000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)

寸法(mm)W50×H84×D109 質量(g)280 電源90〜132/180〜264V AC50/60Hz 使用温度(℃)0〜+50 消費電力1.5VA Max センサ用電源8V.5mA AC Max 保存温度(℃)-20〜+70 動作表示発光ダイオード 配線長1km Max (レベルセンサ〜リレーユニット間) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと) 警報接点リレー接点(1トランスファ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01280658
2018-07-19
用途:
農業水路ポンプの自動制御

選択したフロートと同じメーカーで選びましたが、出来る内容の割りに図体が大きく普通のリレーで組めば良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする