曜日別特売

AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F02~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
01284916
品番
AWM40-F02-N-D
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

●耐環境性向上●視認性向上:360°

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
取付オプションなし
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする