曜日別特売
- Magnatec  0W-20 SP カストロール 01382334

Magnatec 0W-20 SP

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード01382334品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル
0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。
省燃費性能を最大限引き出します。
インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。

用途
4輪車用ガソリンエンジン専用
SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※0W-20推奨車以外には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01382334
2020-05-19
用途: 車エンジンオイル交換
製造業

エンジン音が静かになりました。
燃費も向上し、ガソリン代が助かります。

対象商品 : 01382334
2019-11-23
用途: NCロードスターのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

交換後吹け上がりが軽くなりシフトが楽になって乗りやすくなりました。

対象商品 : 01382334
2015-02-19
用途: マイカー

カストロールシリーズ最も走行時に評価別れるオイル。
スタート時の保護重視らしく、暖まってくると下のランクのオイルとあまり感覚がわかりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする