- Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール 部分合成油 01382395

Magnatec 5W-30 SN GF5

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード01382395 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。

SAE5W-30 APISN ILSAC GF-5 ベースオイル部分合成油 用途4輪車用ガソリンエンジン専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01382395 - 38580796 - Magnatec 5W-30 SP カストロール Magnatec 5W-30 SP カストロール 1缶(3L) 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01382386
2020-05-16
用途:
ももたろうに改善求める

注文後の変更出来なくなってる様ですね、キャンセルも難しくしている模様、今後購入はしません、

対象商品:
37568797
2015-09-23
用途:
愛車のオイル交換
農・林・水産業

他社の4リットル缶を購入していましたが、エンジンオイル容量が4.3リットルで、少し高品質(贅沢)で安価なオイルを探していました。交換直後から、走行時のエンジン回転が下がり、燃費も向上したようです。

対象商品:
37568797
2015-12-23
用途:
スバル エクシーガのオイル交換
農業 たなべ 様 (農・林・水産業)

自分で交換するので、良いオイルを安価で交換

1人が参考にしています
対象商品:
37568797
2015-05-25
用途:
定期的な交換作業

いつも利用しています。価格も手頃で大変助かっています。

対象商品:
37568797
2014-09-15
用途:
オイル交換
ガレージ・ワイド 様

とてもいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする