BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
チップ RC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.5
注文コード
01438806
品番
RC06050-2P(ACP300) スローアウェイチップ
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACP300
仕様
4コーナ使用
種類
Rカッター
コーナー半径(mm)
0.5
インサートサイズ
6