BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
チップ RC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
3
注文コード
01438876
品番
RC12300-2P(ACP300) スローアウェイチップ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACP300
仕様
4コーナ使用
種類
Rカッター
コーナー半径(mm)
3
インサートサイズ
12