BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
チップ TPGD-FN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
切刃長さ(mm)
8.2
注文コード
01438982
品番
TPGD080202FNBN2000
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
8.2
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。