バンダイ
バンダイの イベント・ノベルティ・行楽用品
バンダイの アウトドア・行楽用品
バンダイの クッキング&テーブルウェア
アンパンマン おにぎりラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15枚)
注文コード
01690508
品番
2058384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
くるっと包んで簡単おにぎり!とめシール付。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約29
入数(枚)
15(5柄各3枚)
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
16.5
高さ(cm)
0.6