※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
MCナイロンフラットアイドラー MCF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01717153
品番
MCF-55
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
質量(g)
270
種類
ローラー
寸法H(mm)
55
寸法D(Φmm)
64
材質(ローラー部)
MCナイロンMC901(ブルー)
寸法h1(mm)
-
寸法h2(mm)
6
寸法h3(mm)
19
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法h4(mm)
12
軸穴径(Φmm)
20