※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746185
品番
SPBMC-50
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
歯数
15
軸穴径(Φmm)
20
材質
(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)
質量(g)
200
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
57
寸法h1(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
寸法h(mm)
3
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
84
寸法P.D.(mm)
76.35