DID35-2RJ 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列 DID 01776206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
内容量1個注文コード01776206品番DID35-2RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2最小引張強度(kN)17.7平均引張強度(kN)22.4最大許容張力(kN)3.66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする