SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の キッチン・調理用品
SARAYA(サラヤ)の キッチンマット
プッシュ式ディスペンサー 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
仕様
●材質:本体/PP、カバー/PP●付属品:アルコールシート×1、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書×1、両面テープ×2枚●専用薬液(シャボネット石鹸液F 250mL(41909))、カートリッジボトル(42103(リキッド用)/42104(フォーム用))は別売です。●薬液は付属しておりません。●単品サイズ:W79×D99×H203mm●単品重量:205g
注文コード
01779736
品番
41936
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手洗いスペースに無理なく収まるディスペンサー。、カバー全体がプッシュレバーになり、ワンプッシュで適量の薬液を吐出します。
石けん用。
仕様
●材質:本体/PP、カバー/PP●付属品:アルコールシート×1、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書×1、両面テープ×2枚●専用薬液(シャボネット石鹸液F 250mL(41909))、カートリッジボトル(42103(リキッド用)/42104(フォーム用))は別売です。●薬液は付属しておりません。●単品サイズ:W79×D99×H203mm●単品重量:205g
アズワン品番
67-5999-44