間違い防止タグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 01797646 品番 MBT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

冷蔵庫内のペットボトルや、店先などの傘立てに置いた傘の目印としてご使用できます。
ペットボトルや傘以外にも、ホテル・旅館などの手荷物預かりや、クラブ活動などで使う鞄類の目印としても使用が可能です。
使い方は製品の切込み部分を適度に開いていただき、傘の持ち手・ペットボトルの頭・鞄類の持ち手などを、穴部分に通すだけで簡単に取り外しが可能です。
直径66mm・厚さ1mmの大きさで、常に携帯できるサイズです。
製品をご使用にならない際も、ズボンのベルトループに引っかけるなどファッションアクセサリー感覚としてもご使用になれます。
同柄5枚セットでの販売になります。

質量(g)10 直径(Φmm)66 穴径(Φmm)30 厚さ(mm)1 質量(g/個)2 寸法(mm)10×39(名前記入欄) 用途ペットボトル、雨の日の傘、手荷物預かりなどの目印に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品の御色目は、写真画像と多少異なることがございますのでご了承ください。
※本製品は、あくまでもお持物の目印を目的としており、盗難を防止するものではございません。万が一盗難等にあわれましても、メーカーでは一切の責任をおいませんのでご了承願います。
※本製品切込み部分の角にはご注意下さい。万が一、おケガをなされたりお持物にキズ等がついた際は、メーカーでは一切の責任をおいませんのでご了承願います。
※傘へのご使用の際は、必ず傘のストラップを止めた状態でご使用ください。
※本製品の穴サイズに合わない物へのご使用は、破損やお持物を傷つける原因となりますのでお控えください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】間違い防止タグ MBT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする