LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
Lemo 同軸変換アダプタ NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - ジャック, RMA.00.250.CTM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02071898
品番
RMA.00.250.CTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプA: NIM-CAMAC CD/N 549●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 22mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 青銅●00 シリーズ同軸コネクタ用のストレートコネクタです. オスプラグに対応するように設計されたストレートメス - メスコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応