画像準備中

TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02096142 品番 TKP35H22-HS63
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
適合(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W63R□□ 質量(g)4 備考仕切板幅:63mm タイプ横仕切板 種類横仕切板(DSAタイプ) ピッチ(mm)35 形式TKP35H22 外幅(mm)77 内幅(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする