FMB4R-M5W-O タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β白 千代田通商 02123441

FMB4R-M5W-O タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β白 千代田通商 02123441
FMB4R-M5W-O タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β白 千代田通商 02123441

タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02123441
品番
FMB4R-M5W-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,069

小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)
19.9
寸法B1(mm)
31.1
寸法B2(mm)
33.5
寸法C(Φmm)
11
寸法E(mm)
13.5
寸法L(mm)
10
二面幅H(mm)
8
適合チューブ外径D(Φmm)
4
ねじ寸法T
M5×0.8
トラスコ品番
423-4863
材質(本体)
真鍮/樹脂
質量(g)
13.5
流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
0.05~0.7
制御方向
メーターアウト
色(本体)
白

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02123441FMB4R-M5W-O48899365FMB4R-M5W-OFMB4R-M5W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899365ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト千代田通商1個
¥999
税込¥1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする