曜日別特売
KM2.8-2PB 振動モータ エクセン 02140153

振動モータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)200
出力(kW)0.028
電源三相
内容量1個注文コード02140153品番KM2.8-2PB
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。

トラスコ品番241-3647質量(kg)2.9出力(kW)0.028種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相適合板厚(mm)(ホッパー)1.6~2.3取付ボルトM8遠心力(50/60Hz)(最大)0.25/0.36kN振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする