Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02185456 品番R143325000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする