Radiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02187425 品番R191123000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●アダプタタイプA : SMC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 27.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする