Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02188938 品番R141426161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする