Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02189130 品番R191212000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。

長さ(mm)25 材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBメス 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする