イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル HS S柄 90LCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355544
品番
90LCD1.5X5X100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃長(mm)
1.9
胴径(Φmm)
5
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
1.5
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90