画像準備中

ドリル HS S柄 90LCD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)100 注文コード02355623 品番90LCD2.5X8X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は刃径・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 刃長(mm)3.2 胴径(Φmm)8 小端径(Φmm)2.5 材質HSS シャンク径(Φmm)8 角度(°)90° 角度小数90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02355623 90LCD2.5X8X100 01176674 90LCD2.5X8X100 画像準備中 HSS センタードリルロング A形 90° イワタツール 1本 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする