イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル HS S柄 90LCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355684
品番
90LCD3.0X8X150
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃長(mm)
3.9
胴径(Φmm)
8
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90