EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の センタードリル
ドリル HS T柄 CTT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02356156
品番
CTT+13x118
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
210
直径(Φmm)
13
首下長(mm)
130
シャンク長(mm)
80
角度(°)
118
材質
SKH57
テーパーNo.
MT2
角度小数
118
シャンク径
MT2