EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の センタードリル
ドリル HS T柄 CTT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02356296
品番
CTT+30x118
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
全長(mm)
309
直径(Φmm)
30
首下長(mm)
210
シャンク長(mm)
99
角度(°)
118
材質
SKH57
テーパーNo.
MT3
角度小数
118
シャンク径
MT3