曜日別特売
PK-8T AU75 R1/2 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器 02449996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.4
接続ねじ取付部:R1/2
大きさΦ75
内容量1個注文コード02449996品番PK-8T AU75 R1/2 0.4MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

接続ねじ
取付部:R1/2
大きさ
Φ75
圧力レンジ(MPa)
0.4
その他
封入液:シリコン
型式
指示部:MPP
品名
指示部:密閉型圧力計
材質(ケース)
樹脂
ガスケット
PTFE
塗装
ケース:黒色
材質(フランジ)
上:S25Cクロムメッキ
締付ボルト
SUS304
材質(接液部)
フランジ:PVC
材質(接続部)
銅合金
材質(ダイアフラム)
PTFE
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする