TV-04 ジグチャック 小林鉄工 02498147

ジグチャック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
把握径(Φmm)生爪:最大120
内容量1個注文コード02498147品番TV-04
参考基準価格(税別)¥132,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

マシニングセンタのクランプ治具に最適
3ツ爪ジグチャック
生爪付
ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。
防塵カバーで切削粉が入らない

ストローク(mm)
爪:28
質量(kg)
4
把握径(Φmm)
生爪:最大120
外径(mm)
112
把握力(kN)
最大15.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする