MI-A11-20 インデペンデントチャック(直装型) 小林鉄工 02498208

インデペンデントチャック(直装型)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)500
把握径(Φmm)外径:22~410
質量(kg)104
内容量1個注文コード02498208品番MI-A11-20
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。

適合
主軸端:A1.A2-11
質量(kg)
104
チャック外径(Φmm)
500
把握径(Φmm)
外径:22~410
締付力(kN)
爪1個:23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする