小林鉄工
エアジグチャック
SAC-4B2
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
把握径(Φmm)
(生爪)3~125
(生爪)3~125
(生爪)5~145
(生爪)7~180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498260
品番
SAC-4B2
参考基準価格(税別)
¥276,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
2ツ爪・生爪付
定置型エアチャック、マシニングセンタ・フライス盤・ボール盤に最適です
エアシリンダーを内蔵し、フロント取り付け式です。
エア配管をしてすぐに使用できます
小型機への搭載も可能な軽量設計
質量(kg)
4.9
把握径(Φmm)
(生爪)3~125
外径(mm)
チャックボディ:101
作動範囲(mm)
爪:6.2爪
把握力(kN)
5.3(0.6Mpa)