SAC-6B2 エアジグチャック 小林鉄工 02498278

エアジグチャックSAC-6B2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
把握径(Φmm)(生爪)7~180
内容量1個注文コード02498278品番SAC-6B2
参考基準価格(税別)¥358,600販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

2ツ爪・生爪付
定置型エアチャック、マシニングセンタ・フライス盤・ボール盤に最適です
エアシリンダーを内蔵し、フロント取り付け式です。
エア配管をしてすぐに使用できます
小型機への搭載も可能な軽量設計

質量(kg)
13.7
把握径(Φmm)
(生爪)7~180
外径(mm)
チャックボディ:162
作動範囲(mm)
爪:7.6
把握力(kN)
15.7(0.6Mpa)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする