MI-A8-24 インデペンデントチャック(直装型) 小林鉄工 02498287

インデペンデントチャック(直装型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)600
把握径(Φmm)外径:25~504
質量(kg)139
内容量1個注文コード02498287品番MI-A8-24
参考基準価格(税別)¥836,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800

4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。

適合
主軸端:A1.A2-8
質量(kg)
139
チャック外径(Φmm)
600
把握径(Φmm)
外径:25~504
締付力(kN)
爪1個:25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする