MI-A6-16 インデペンデントチャック(直装型) 小林鉄工 02498436

インデペンデントチャック(直装型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)400
把握径(Φmm)外径:20~322
質量(kg)58
内容量1個注文コード02498436品番MI-A6-16
参考基準価格(税別)¥361,300販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。

適合
主軸端:A1.A2-6
質量(kg)
58
チャック外径(Φmm)
400
把握径(Φmm)
外径:20~322
締付力(kN)
爪1個:20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする