MI-A5-10 インデペンデントチャック(直装型) 小林鉄工 02498470

インデペンデントチャック(直装型)MI-A5-10

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)255
把握径(Φmm)外径:15~200
質量(kg)20
内容量1個注文コード02498470品番MI-A5-10
参考基準価格(税別)¥177,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。

適合
主軸端:A1.A2-5
質量(kg)
20
チャック外径(Φmm)
255
把握径(Φmm)
外径:15~200
締付力(kN)
爪1個:15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする