小林鉄工
インデペンデントチャック(普通型)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
100
100
¥73,980
150
¥78,980
200
¥99,980
250
¥129,800
300
¥159,800
350
¥189,800
400
¥229,800
450
¥269,800
500
¥369,800
600
¥549,800
700
¥919,800
800
¥1,298,000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498479
品番
LI-4
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
4ツ爪単動チャック
特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。
質量(kg)
2.5
チャック外径(Φmm)
100
把握径(Φmm)
外径:10~84
締付力(kN)
爪1個:5