LI-8 インデペンデントチャック(普通型) 小林鉄工 02498522

インデペンデントチャック(普通型)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)200
内容量1個注文コード02498522品番LI-8
参考基準価格(税別)¥130,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

4ツ爪単動チャック
特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。

質量(kg)
13
チャック外径(Φmm)
200
把握径(Φmm)
外径:15~158
締付力(kN)
爪1個:11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする