LI-14 インデペンデントチャック(普通型) 小林鉄工 02498592

インデペンデントチャック(普通型)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)350
内容量1個注文コード02498592品番LI-14
参考基準価格(税別)¥230,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

4ツ爪単動チャック
特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。

質量(kg)
38
チャック外径(Φmm)
350
把握径(Φmm)
外径:18~286
締付力(kN)
爪1個:17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする