MI-A8-16 インデペンデントチャック(直装型) 小林鉄工 02498890

インデペンデントチャック(直装型)

商品レビューを投稿する
返品不可車上渡し
チャック外径(Φmm)400
把握径(Φmm)外径:20~322
質量(kg)62
内容量1個注文コード02498890品番MI-A8-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥366,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。

適合
主軸端:A1.A2-8
質量(kg)
62
チャック外径(Φmm)
400
把握径(Φmm)
外径:20~322
締付力(kN)
爪1個:20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする