LI-24 インデペンデントチャック(普通型) 小林鉄工 02498960

インデペンデントチャック(普通型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)600
内容量1個注文コード02498960品番LI-24
参考基準価格(税別)¥686,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

4ツ爪単動チャック
特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。

質量(kg)
152
チャック外径(Φmm)
600
把握径(Φmm)
外径:25~504
締付力(kN)
爪1個:25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする